7ガタAチュウ アルコー 7型 7ガシリーズ アルコー 60821796

アルコー 7型 7ガシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台サイズ幅(全幅)52×奥行(全長)77.5×高さ(全高)82~109cm注文コード60821796品番7ガタAチュウ
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥46,980
販売価格(税別)非課税商品
46,980

アルコー3型中にグリップを標準装備。屋内専用での使用をお勧めしています。

仕様A 中材質マット部/ウレタンレザー、本体/スチール製質量(kg)11.7ブラック×シルバーサイズ幅(全幅)52×奥行(全長)77.5×高さ(全高)82~109cm耐荷重80kgアズワン品番62-0867-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする