KITO(キトー)
チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
60821994
品番
SV2130
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t)
5.2
トラスコ品番
494-6189
材質
特殊合金鋼
幅(mm)
(外面)48.1
長さ(m)
1
ピッチ(mm)
39.0
使用荷重(t)
5.2
破断荷重(kN)
268
チェーン線径(Φmm)
13.0
注意
※吊り方(吊り角度)により使用荷重が変わります。用途に応じた荷重選定をお願いします。