曜日別特売
1-MFF-YE-20 チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロック 60822116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンスリング100(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
基本使用荷重(t)10.0
内容量1本注文コード60822116品番1-MFF-YE-20
参考基準価格(税別)¥225,800販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ロッキングフック(ボールベアリング入)付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。

用途
荷役、運搬吊り作業
基本使用荷重(t)10.0仕様ロッキングフック(ボールベアリング入り)トラスコ品番753-1079材質スチール質量(kg)31.3チェーン線径(Φmm)20.0有効長l(m)2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする