曜日別特売
1-MFF-YN-10 チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロック 60822168

チェーンスリング100(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
基本使用荷重(t)2.5
内容量1本注文コード60822168品番1-MFF-YN-10
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

大口フック付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。

用途
荷役、運搬吊り作業
基本使用荷重(t)2.5仕様大口フックトラスコ品番753-1087材質スチール質量(kg)5.2チェーン線径(Φmm)10.0有効長l(m)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする