曜日別特売
1-MFF-YP-7.1 チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロック 60822247

チェーンスリング100(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
基本使用荷重(t)1.6
内容量1本注文コード60822247品番1-MFF-YP-7.1
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

丈夫な外れ止め金具付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。

用途荷役、運搬吊り作業基本使用荷重(t)1.6仕様ラッチ付きトラスコ品番753-1184材質スチール質量(kg)2.6チェーン線径(Φmm)7.1有効長l(m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする