CM 1 チェーン CM 60822335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
チェーン線径(Φmm)25.4
基本使用荷重(t)17.0
全長(m)30
内容量1缶注文コード60822335品番CM 1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,297,800
販売価格(税別)
2,998,000

グレード80シリーズのチェーンは靱性が高く、粘り強さとしなやかさを兼ね備えており、より安全にご使用いただけます。

用途チェーンスリング用のチェーンとして基本使用荷重(t)17.0トラスコ品番784-6134材質特殊合金鋼幅(mm)(外面)88.6質量(kg)490ピッチ(mm)77.9全長(m)30破断荷重(kN)891チェーン線径(Φmm)25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき180,000/税込198,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする