※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
チェーン線径(Φmm)
10.0
12.7
31.7
25.4
19.0
10.0
15.9
5.6
22.2
7.1
基本使用荷重(t)
3.0
5.0
26.0
17.0
10.0
3.0
7.5
0.9
13.0
1.5
全長(m)
152
91
27
30
152
60
243
全9種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
60822353
品番
CM 3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,087,800
販売価格(税別)
¥
1,898,000
バスケットに入れる
グレード80シリーズのチェーンは靱性が高く、粘り強さとしなやかさを兼ね備えており、より安全にご使用いただけます。
用途
チェーンスリング用のチェーンとして
基本使用荷重(t)
3.0
トラスコ品番
788-5415
材質
特殊合金鋼
幅(mm)
(外面)34.5
質量(kg)
350
ピッチ(mm)
31.0
全長(m)
152
破断荷重(kN)
147
チェーン線径(Φmm)
10.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000