曜日別特売
PRVP-52 タストンロープ ブルー ドラム巻 ユタカメイク 60822475

 

PRVP-52 タストンロープ ブルー ドラム巻 ユタカメイク 60822475
PRVP-52 タストンロープ ブルー ドラム巻 ユタカメイク 60822475
PRVP-52 タストンロープ ブルー ドラム巻 ユタカメイク 60822475

タストンロープ ブルー ドラム巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード60822475品番PRVP-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

安価で軽量・強度に優れたロープです。

用途漁業・船舶用・各種荷縛り用太さ(Φmm)9長さ(m)150材質ポリプロピレン質量(g)6190種類2×3ツ打包装形態ドラム巻トラスコ品番754-1431
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする