サカセ
アンプルケース用 名札 DNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
62-0852-92
注文コード
60822819
品番
DN-2
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥40
販売価格(税別)
¥
36
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
W64×D20×H15mm
材質
PP
色
クリアホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
記入寸法:53×11
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×20×15
アズワン品番
62-0852-92