サカセ
アンプルケース用 名札 DNシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
62-0852-93
注文コード
60822828
品番
DN-3
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥40
販売価格(税別)
¥
36
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
W39×D17×H14mm
材質
PP
色
クリアホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
記入寸法:30×11
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
39×17×14
アズワン品番
62-0852-93