ユタカメイク
PEカラーロープドラム巻
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
太さ(Φmm)
16
12
16
9
長さ(m)
100
100
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60822947
品番
PRE-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途
ネット、農園芸、インテリアなど
太さ(Φmm)
16
長さ(m)
100
材質
ポリエチレン(PE)
色
緑
質量(kg)
14.35
包装形態
ドラム巻
トラスコ品番
754-1261