※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(100個)
1セット(100個)
1セット(50個)
色
透明
透明
緑
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
60824347
品番
TIC 22-CLR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途
裸圧着端子の絶縁処理に
色
透明
仕様
一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)
トラスコ品番
819-0024
全長(mm)
29
質量(g)
310
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
寸法D(Φmm)
12
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
注意
※EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表