TIC 3.5-CLR 絶縁キャップ ニチフ 60824365

 

TIC 3.5-CLR 絶縁キャップ ニチフ 60824365
TIC 3.5-CLR 絶縁キャップ ニチフ 60824365
TIC 3.5-CLR 絶縁キャップ ニチフ 60824365

絶縁キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード60824365品番TIC 3.5-CLR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

絶縁体の色は7色を用意しております。

用途裸圧着端子の絶縁処理に透明仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)トラスコ品番819-0023全長(mm)17質量(g)410使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600寸法D(Φmm)4.7材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
注意
※EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60824365
2023-11-29
用途: 電源ケーブルの端子付けでキャップを使います
建設業・工事業

商品は大変良いいと思います。改善点はとくにないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする