NHG-17WR インナーグローブ 旭化成 60824408

インナーグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双全長(cm)14.5注文コード60824408品番NHG-17WR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

吸汗性に優れた綿100%の手袋です。
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[(R)]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。指先の感覚が重要な作業現場や工程でご使用下さい。指サックと併用頂く事で、肌の露出を抑えられ体毛の脱落を防止できます。高い吸放湿性と低い摩擦抵抗性で快適な着用感が得られます。

用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品業界のクリーンルームを使用する現場ホワイトサイズフリー全長(cm)14.5仕様13ゲージ編、一般洗浄トラスコ品番797-3471材質ポリエステル、塩化ビニール、ポリウレタン、その他、防水シート:塩化ビニール厚さ(mm)1.7質量(g)9.8入数(双)1中指長(cm)3.0手のひらまわり(cm)13.0目付(g/m2)135色(手首部)生成り指タイプ一部指切りタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする