オーエッチ工業
スチール両口ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼称
#2
#2
#3
頭部対辺(mm)
37
37
41
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60825013
品番
OHW-2SP
参考基準価格(税別)
¥4,135
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
全長(mm)
280
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
クロモリパイプ
主な用途
打ち込み作業
呼称
#2
頭部対辺(mm)
37
頭部長(mm)
103
トラスコ品番
754-3158
RoHS指令(10物質対応)
対応