フジ矢
電工ストレートバサミPRO
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
60825877
品番
FM04-180N
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
細長いストレート刃で繊細な作業・皮むき作業などに向いています。片手でらくに操作できる安全ストッパー付です。
用途
内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。
全長(mm)
180
仕様
バネ付、ストッパー機能、ROHS対応
トラスコ品番
412-2933
材質
(刃部)高炭素鋼
質量(g)
108
切断能力
(軟質樹脂)Φ20、(VA・VVF線)Φ2.0×3芯mm、(VCT線)Φ3.0×5.5mm
2
)
硬度HRC
54~56
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表