フジ矢
ペンチホルダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1丁
高さ(mm)
205
注文コード
60826236
品番
LP-8DS
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
型くずれが少なく、使うほどに味が出るLEATHERシリーズ。Dカン付。
用途
従来のペンチホルダーでは確実に入らなかった225mm(9インチ)サイズまでのペンチやニッパを収納できます。
仕様
Dカン付、ペンチ・ニッパ(175mm~225mmまで)、圧着工具(180mmまで)収納可能
トラスコ品番
433-2083
幅(mm)
92
高さ(mm)
205
質量(g)
135
適合ベルト幅(mm)
70