イスカル
イスカル X シュレッドミルヘリカル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60826307
品番
P290
参考基準価格(税別)
¥107,200
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
セレーション切れ刃エンドミルです。
用途
90度ヘリカルカッター
シャンク径(Φmm)
32
材質
スチール
仕様
P290カッター
トラスコ品番
823-0047
セット内容
レンチ、スクリュー
刃列
3