AHUL1530R-2 アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・15型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHUL1530R-2 アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・15型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826797
AHUL1530R-2 アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・15型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826797
AHUL1530R-2 アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・15型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826797

アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・15型)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)25
刃数2
全長(mm)180
外径(Φmm)30
内容量1本注文コード60826797品番AHUL1530R-2
参考基準価格(税別)¥51,620販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。
傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。
一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。
切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。
AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。
AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。
特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。
クーラント穴付。
新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。

用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
外径(Φmm)30刃数2全長(mm)180最大切込み量ap(mm)14(7)首下長(mm)45シャンク長(mm)135シャンク径(Φmm)25給油方式クーラント穴付適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
注意
※インサート JDMT1003○○R-B5/C5、JDMT1505○○R-B7/C7をご使用の場合は最大切込量apは( )寸法になります。
※環境負荷低減への配慮により、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60826824
2022-01-24
用途: 堀削り加工 等

今迄 違うカッターを使用してたのですが、チップの材質が変わって、持ちが悪くなったので、こちらを 使っています。
今の所 問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする