曜日別特売
SPS BL-L キタザト骨盤底サポーター 北里 60827177

SPS BL-L キタザト骨盤底サポーター 北里 60827177
SPS BL-L キタザト骨盤底サポーター 北里 60827177

キタザト骨盤底サポーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚サイズL仕様L ブラック注文コード60827177品番SPS BL-L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

●下着の上から着用する、ショーツタイプのサポーターです。●腹部側と背面側の調整は、マジックテープで簡単に行う事ができます。

仕様L ブラックブラックサイズLアズワン品番67-8094-11素材身生地/綿・ポリウレタン、マチ部/綿・レーヨン、ベルト/綿・ナイロン・ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B2X10020000017医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする