HY-620-RD クロッツ やわらか湯たんぽ コンパクトサイズ HYシリーズ ヘルメット潜水 60828175

HY-620-RD クロッツ やわらか湯たんぽ コンパクトサイズ HYシリーズ ヘルメット潜水 60828175
HY-620-RD クロッツ やわらか湯たんぽ コンパクトサイズ HYシリーズ ヘルメット潜水 60828175

クロッツ やわらか湯たんぽ コンパクトサイズ HYシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個サイズ約130×1000×20mm仕様ポケット型 レッド注文コード60828175品番HY-620-RD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

●従来の常識を覆す、柔らかい湯たんぽです。●断熱性が高く、保温性に優れています。低温火傷しにくいです。●生地の中に微細な気泡が無数に有り、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。●カバーなしで直接身体に密着させても低温やけどをしにくい構造になっています。●国内の自社工場で一つ一つ手作業で丁寧に作られています。●カイロ替わりに持ち歩けます。

仕様ポケット型 レッドレッドサイズ約130×1000×20mm材質(本体)クロロプレンゴム・ナイロン・PET質量(g)約60容量(L)目安:約0.15材質(キャップ)ABS耐熱温度(℃)100アズワン品番62-9828-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする