曜日別特売
6611447 エンドレスベルト 京セラインダストリアルツールズ 60828774

6611447 エンドレスベルト 京セラインダストリアルツールズ 60828774
6611447 エンドレスベルト 京セラインダストリアルツールズ 60828774
6611447 エンドレスベルト 京セラインダストリアルツールズ 60828774
6611447 エンドレスベルト 京セラインダストリアルツールズ 60828774
6611447 エンドレスベルト 京セラインダストリアルツールズ 60828774
6611447 エンドレスベルト 京セラインダストリアルツールズ 60828774

エンドレスベルト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3枚)注文コード60828774品番6611447
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490
用途
木工用 荒仕上
粒度#60寸法(mm)100×915適合機種BDS-1000・B-4000T種類荒仕上
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60828774
2019-01-04
用途: 工芸品
玩具工房コースケ製造業

注文後迅速な配送でした。通常の使用上特に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする