京セラインダストリアルツールズ
エンドレスベルト
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
粒度
#400
#120
#240
#400
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3枚)
注文コード
60828826
品番
6613757
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
用途
木工用 仕上
粒度
#400
寸法(mm)
100×915
適合機種
BDS-1000・BDS-1010・B-4000T
種類
仕上
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。