曜日別特売
HCU1022 ケアバリエックス 薄手 ハイソックス HCUシリーズ 秋山製作所 60829268

HCU1022 ケアバリエックス 薄手 ハイソックス HCUシリーズ 秋山製作所 60829268
HCU1022 ケアバリエックス 薄手 ハイソックス HCUシリーズ 秋山製作所 60829268

ケアバリエックス 薄手 ハイソックス HCUシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足サイズM(足首:19.0~23.0cm、ふくらはぎ:32.0~38.0cm、太腿:48.0~56.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。仕様オープン M ブラック注文コード60829268品番HCU1022
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●口ゴム部分を幅広にしているので着圧ソックスでありがちな口ゴム部分の食い込みも軽減します。●ほどよい透け感のある薄手タイプ。

仕様オープン M ブラックサイズM(足首:19.0~23.0cm、ふくらはぎ:32.0~38.0cm、太腿:48.0~56.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。アズワン品番67-9361-56圧迫圧(hPa)32(24mmHg)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする