エムアイケミカル
コスメポット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1ケース(100個)
アズワン品番
61-3735-66
注文コード
60829898
品番
600210
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
●おしゃれな軟膏容器
仕様
軟膏容器「G-2号」11mL 100個 金 滅菌済
材質
本体:PP、キャップ:PP
容量(mL)
11
質量(g)
単品:5
外径×高さH(Φmm×mm)
単品:37×20(フタを含む)
ケース寸法(mm)
355×320×210
アズワン品番
61-3735-66
ケース質量(g)
2700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。