エムアイケミカル
コスメポット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1ケース(100個)
アズワン品番
61-3735-64
注文コード
60829916
品番
600110
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
●おしゃれな軟膏容器
仕様
軟膏容器「G-1号」5.5mL 100個 金 滅菌済
材質
本体:PP、キャップ:PP
容量(mL)
5.5
質量(g)
単品:2
外径×高さH(Φmm×mm)
単品:29×16(フタを含む)
ケース寸法(mm)
355×320×210
アズワン品番
61-3735-64
ケース質量(g)
1840
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。