6640647 ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ 60829921

6640647 ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ 60829921
6640647 ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ 60829921
6640647 ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ 60829921
6640647 ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ 60829921
6640647 ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ 60829921
6640647 ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ 60829921
6640647 ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ 60829921

ジグソー刃

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(5枚)注文コード60829921品番6640647
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途鉄工用切断対象鉄工適合機種JSE-60A、MJ-50材質SKH材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)85山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断能力(mm)非鉄金属1.5~6刃渡り(mm)65切断能力(mm)合成樹脂1.5~6
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60829912
2018-10-09
用途: ハウス製作時、
川上興業建設業・工事業

ガルバサイディングボードを切断するのに購入、結構使いやすいブレードでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする