曜日別特売
6641165 ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ 60831075

ソーチェン

(10件のレビュー)
取扱い終了
ソーチェーン90SG-52
内容量1個注文コード60831075品番6641165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,150

チェーンソーの交換用ソーチェンです

用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採適合機種CS-3601・CS-3605ソーチェーン90SG-52
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書や適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※ソーチェンの交換や張りの調整は機械本体の取扱説明書に従って正しく行ってください
※ソーチェンの交換はチェンソーが確実に停止した状態で行ってください
※ソーチェンは常によい切れ味にしてください
※切れ味の悪くなったソーチェンは目立てをしてください
※ご使用の際には保護メガネ当の保護具を着用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 雑木切断
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで使用していた物が劣化し、交換しました。純正で切れ味も良好です。

対象商品 : 89725736
2023-02-03
用途: 純正品には安心感があります
製造業

目立てをしながら使ってきたチェーンソー。
少しずつ切れ味が悪くなってきた感じがしたので購入・交換しました。
すると見違えるように切れ味抜群です。
使い込んできたら迷わず新品と交換ですね。
それに、旧RYOBIの純正品なので、安心して交換・使用できました。

対象商品 : 89725736
2022-03-30
用途: ソーチェンを交換します
製造業

RYOBI (リョービ)の純正品なので安心して交換できました。切れ味抜群です。

1が参考にしています
対象商品 : 60831102
2019-10-08
用途: チェーンソーでの木・枝の切断時、過負荷で変形した時の交換用
農・林・水産業

作業ミスでのチェーンロック時の変形で、交換が簡単で満足。

1が参考にしています
対象商品 : 60831102
2019-02-18
用途: 樹木の伐採
農・林・水産業

チェーンソーの切れ味が悪くなったので刃を研いだがだめだった。それで替え刃を購入した。交換後、気持ち良く樹木がスイスイと切れるようになった。替え刃の値段は高かったが値打ちはあった。

対象商品 : 89725736
2017-05-28
用途: 薪割りに使います
セラフィックベイ教育・研究機関

はじめて交換ようのソーチェーンを買いました(76才ですが!)
最初はチェーンのめたてを自分で使用と思ったのですが、ネットで見ても結構難しそうだったので、新品を買いどのように目が変化しているかを見てみようと思い、購入しました
案の状新品と使い古しはしっかりと目が建てAないのがよく分かりましたが、まだ新しいチェーンは使っていません

対象商品 : 89725736
2017-09-26
用途: 樹木の伐採など
建設業・工事業

まだ取り換えていないので感想は今のところ有りません。

対象商品 : 60831102
2016-09-29
用途: チェーンソーの替刃として
くすりのタカムラ医療・福祉・介護関連業

交換もうまくでき、切れ味良く使えています。また購入しようと思っています。丁寧な商品説明のカタログが助かります。また、すぐ送っていただけるのもいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする