京セラインダストリアルツールズ
ホビールーター用ワイヤブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
60832554
品番
4901811
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
鉄、非鉄金属の磨き
軸径(Φmm)
2.35
適合機種
HR-25、HR-100
材質
真鍮ワイヤブラシ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
(対応)15000
先端径(mm)
Φ6.0・Φ22
名称
960ワイヤブラシ
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000~12000
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。