曜日別特売
6682091 オフセット砥石(レジノイド砥石) 京セラインダストリアルツールズ 60833087

6682091 オフセット砥石(レジノイド砥石) 京セラインダストリアルツールズ 60833087
6682091 オフセット砥石(レジノイド砥石) 京セラインダストリアルツールズ 60833087
6682091 オフセット砥石(レジノイド砥石) 京セラインダストリアルツールズ 60833087
6682091 オフセット砥石(レジノイド砥石) 京セラインダストリアルツールズ 60833087
6682091 オフセット砥石(レジノイド砥石) 京セラインダストリアルツールズ 60833087

オフセット砥石(レジノイド砥石)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度#24
内容量1セット(5枚)注文コード60833087品番6682091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,490

金属用

用途ステンレスなどの各種金属用に粒度#24穴径(Φmm)15寸法(外径×内径×厚さ)(mm)100×15×6
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする