京セラインダストリアルツールズ
集じん丸ノコ用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
60833342
品番
6653421
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
切断と同時に面取りができる
用途
石膏ボード用
切断対象
石膏ボード
適合機種
NW-422ED・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)
刃数
10
穴径(Φmm)
20
外径×内径(Φmm)
95×20
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。