曜日別特売
6653587 レーザースリットチップソー 京セラインダストリアルツールズ 60833403

6653587 レーザースリットチップソー 京セラインダストリアルツールズ 60833403
6653587 レーザースリットチップソー 京セラインダストリアルツールズ 60833403
6653587 レーザースリットチップソー 京セラインダストリアルツールズ 60833403
6653587 レーザースリットチップソー 京セラインダストリアルツールズ 60833403

レーザースリットチップソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード60833403品番6653587
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

サーメットチップ採用で長寿命

用途鉄工用切断対象鉄工外径(mm)135内径(mm)20適合機種BSC-520刃数30刃先厚(mm)1.4
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする