曜日別特売
6740341 マイナスドライバビット 京セラインダストリアルツールズ 60833692

6740341 マイナスドライバビット 京セラインダストリアルツールズ 60833692
6740341 マイナスドライバビット 京セラインダストリアルツールズ 60833692
6740341 マイナスドライバビット 京セラインダストリアルツールズ 60833692
6740341 マイナスドライバビット 京セラインダストリアルツールズ 60833692

マイナスドライバビット

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2本)注文コード60833692品番6740341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥640
先端形状(-)全長(mm)50刃幅(mm)6.35刃厚(mm)0.8両頭機能片頭
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60833717
2021-05-21
用途: リビルト品のオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

リビルト作業で使用しておりますが使用頻度も多い状況でも
長く使える製品です。

対象商品 : 60833717
2017-05-03
用途: 密封した容器の圧力栓解放
その他業種

刃先幅・刃の厚みともぴったりで、刃こぼれの心配もなくマイナスネジという旧式のネジをなめる心配無しに連続して解放できる。安心の一本!

対象商品 : 60833701
2015-09-06
用途: 仕事用工具
有限会社コイズミトレーディング製造業

まだ、未使用のため不明。

対象商品 : 60833683
2015-11-19
用途: メーター取り替え作業
電気・ガス・熱供給・水道業

寸足らず、少し短い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする