FWD-W1890-W TOKIO 電動昇降式ミーティングテーブル TOKIO(藤沢工業) 60834594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FWD-W1890-W TOKIO 電動昇降式ミーティングテーブル TOKIO(藤沢工業) 60834594
FWD-W1890-W TOKIO 電動昇降式ミーティングテーブル TOKIO(藤沢工業) 60834594
FWD-W1890-W TOKIO 電動昇降式ミーティングテーブル TOKIO(藤沢工業) 60834594

TOKIO 電動昇降式ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード60834594品番FWD-W1890-W
参考基準価格(税別)¥274,900販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

H700~H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。

奥行(mm)900高さ(mm)700~1250トラスコ品番818-4953色(天板)ホワイト仕様組立式材質天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチール粉体塗装質量(kg)71間口(mm)1800電源(V)100電源100V電動昇降式コード長さ(m)(電源)約1.6昇降範囲(mm)700~1250天板寸法(幅×奥行)(mm)1800×900
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき7,600/税込8,360
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする