3025Z.75-T27 9.5mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長75mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 60834917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9.5mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長75mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番786-3187注文コード60834917品番3025Z.75-T27
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)

全長(mm)75トラスコ品番786-3187材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)33差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする