※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0206
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(m)
2
1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60835004
品番
209-0206 2m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質
スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム
色
ブラック
長さ(m)
2
適合板厚(mm)
1.3~2.5
最小曲げ半径(mm)
30、50、60、20
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
導電性
注意
製造上形状が若干異なることがありますが、機能には支障ありません。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。