5LRFSCB フタ一体ロック付きオリコン青 セキスイ 60835172

5LRFSCB フタ一体ロック付きオリコン青 セキスイ 60835172
5LRFSCB フタ一体ロック付きオリコン青 セキスイ 60835172
5LRFSCB フタ一体ロック付きオリコン青 セキスイ 60835172
5LRFSCB フタ一体ロック付きオリコン青 セキスイ 60835172

フタ一体ロック付きオリコン青

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60835172品番5LRFSCB
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

トリプルロックでセキュリティ効果抜群です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。

容量(L)50外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334透明ブルーフタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)95適合カード差し(別売):OCK-110トラスコ品番498-3165材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.64最大積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)333有効内寸法・高さ(mm)303有効内寸法・幅(mm)492
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする