大日製罐(DIC)
パタパタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
透明ブルー
透明ブルー
ブルー
容量(L)
50
40
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60835294
品番
RP-50B BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,498
短手側のロック機能により、段積み時の倒壊を防止します。
用途
商品の保管及び輸送
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×325
色
透明ブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
86
適合
カード差し(別売)Y-1、YU-1
トラスコ品番
759-2302
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.3
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
325
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
305
有効内寸法・幅(mm)
493