83型WG PCクーラーキャップ ACE(エース) 60835433

83型WG PCクーラーキャップ ACE(エース) 60835433
83型WG PCクーラーキャップ ACE(エース) 60835433

PCクーラーキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプVU75(内径83×外径89)
内容量1個注文コード60835433品番83型WG
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
寸法A(Φmm)115.6寸法B(Φmm)90寸法D(Φmm)82.4寸法L(mm)50種類クーラーキャップ材質ABSホワイトグレー質量(g)57適合パイプVU75(内径83×外径89)
注意
※型(サイズ)により、つば形状が異なりますのでご注意ください。
※公団住宅標準設計図集 AE-506-A 該当品はΦ75のみです。
※都営住宅建築工事共通詳細図集 V-30 該当品はΦ75のみです。
※適用パイプにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60835424
2019-06-07
用途: 部屋の模様替えのとき
建設業・工事業

クーラースリーブキャップが古くなり当初の白色が黄ばんできたため今回購入しました。色は思っていたよりグレー気味でしたが、内装にはマッチしました。

対象商品 : 60835424
2018-02-25
用途: エアコン取り外し工事後
卸売・小売業

マンションでエアコンを取り外して穴を塞ぐキャップが無く探していたらここに見つかりましたが、色が白すぎた。

対象商品 : 60835433
2015-10-03
用途: ク-ラーキャップとして

穴の大きさが少し違う場合にスライドできると助かります
現状 ビニールテープを巻いて太くしています

1が参考にしています
対象商品 : 60835424
2015-11-12
用途: 撤去したクーラー用の穴をふさぐため
卸売・小売業

特にありません。普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする