曜日別特売
MNDM767-R/BK-225 マンダムセーフティー#767 丸五 60835626

 

MNDM767-R/BK-225 マンダムセーフティー#767 丸五 60835626
MNDM767-R/BK-225 マンダムセーフティー#767 丸五 60835626
MNDM767-R/BK-225 マンダムセーフティー#767 丸五 60835626
MNDM767-R/BK-225 マンダムセーフティー#767 丸五 60835626
MNDM767-R/BK-225 マンダムセーフティー#767 丸五 60835626
MNDM767-R/BK-225 マンダムセーフティー#767 丸五 60835626

マンダムセーフティー#767

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード60835626品番MNDM767-R/BK-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

超軽量プロスニーカーです。
樹脂製のシングルメッシュを採用しダイレクトに靴内の空気循環を促します。
スリッポンタイプのシューズです。
かかと接地から蹴りだしまで歩行時に重心が移動するライン上にラバーを接地し、耐久性と安全性を保持しつつ計量化を実現しました。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。

用途普通作業レッド/ブラック足幅4Eトラスコ品番760-0917質量(g)440材質樹脂先芯、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム形状ローカットサイズ(cm)22.5規格JSAA A種認定機能軽量、踵衝撃吸収、通気、耐油底耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60835626MNDM767-R/BK-22544071564#767MNDM767-R/BK-225 マンダムセーフティーLite #767 丸五 44071564マンダムセーフティーLite #767丸五1足
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60835608
2026-02-26
用途: 展示場 / 倉庫内等 室内作業

3~4回目の買い替えで、愛用しています。                                  手を使わず、カカトを踏まず履け、脱げ落ちたりもありません。                                  欲しいサイズを店頭で見つけるのが難しいため、モノタロウで取り扱いがあって助かっています。

2022-05-31
用途: 倉庫内作業
製造業

購入を考えたのですがサイズが小さいの諦めました。残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする