曜日別特売
TA-41 エアフィルター モノタロウ 60835817

モノタロウ

エアフィルター

(3877件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1個
メーカー
トヨタ
主な適合純正品番
17801-31110、AY120-TY077
主な適合車種
マークエックス
注文コード
60835817
品番
TA-41
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。

用途
交換用エアーフィルターとして
主な適合純正品番
17801-31110、AY120-TY077
メーカー
トヨタ
主な適合車種
マークエックス
他社参考品番(タクティー)
-
他社参考品番(TOYO)
TO-1905F
直径(Φmm)
238/234.5
高さ(mm)
54
内径(Φmm)
-
他社参考品番(NITTO)
4TP-1078
他社参考品番(エクセル)
TA-1425
販売区分
業務用
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※自動車部品検索で検索されても、改造車には適合しないことがあります。
※品番末尾が「W」のものは湿式となります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、11人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3877 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-14
用途: ダイハツタントカスタムに!
プロボックス株式会社 様(建設業・工事業)

作業車調達の為個人売買で購入したダイハツタントに使用しましたポッチって
中一日で到着!欲しい時に敏速に届くモノタロウいつも助かります。私はモノタロウオリジナル商品信者です。本当に安価でクオリティーのいいものが沢山あるので本当にありがたい今回のタントに使用したフィルターに交換したらとても調子よくなり燃費もよくなりました

2026-09-27
用途: タントL375Sの交換用に
有限会社依田被服 様

前回の交換から2万kmくらい走ったので定期交換のため購入。
四角とか丸のタイプではありませんが、きちんと押し込めば問題ありません。
価格もリーズナブルなのでリピ対象です。

2026-09-28
用途: 自車のフィルターの交換

自車のフィルターが汚れていたため、購入し交換。
気持ちエンジンも良い吸気をしているのでは?
純正品と遜色なく性能は良いと思われる。

対象商品 : 40924992
2026-08-18
用途: 軽トラックのメンテナンス
農・林・水産業

アクティはエンジンがリアのためエアフィルターが汚れやすいです。安価に交換できとても良いです。

1人が参考にしています
2026-07-18
用途: 三菱アイ(HA1W)のエアクリーナーエレメント交換に使用
教育・研究機関

製品自体は問題なく取り付けできましたが、新品にもかかわらず、ろ紙に数か所黄色い汚れが付着していた点が気になりました。水で湿らせたティッシュで拭くとほぼ取れたため、使用には問題ないと判断して取り付けましたが、品質管理の改善を期待します。

対象商品 : 36796365
2026-09-14
用途: 自動車のメンテナンス
その他業種

KZJ78に車検前整備のため購入。純正部品や他社製品を使っていたが本商品は品質に問題なく安価で購入できるためとてもありがたい。

対象商品 : 24926364
2026-08-30
用途: マツダ2のメンテナンス
その他業種

形状も純正と変わらず、定期交換する消耗品なので、コスパの良いモノタロウブランドが一番合っていると思います。

対象商品 : 24926355
2026-08-30
用途: クルマの点検、整備
卸売・小売業

エヌワン、JG1 ターボ車 の純正品の代わりに使ってます。質感も純正と変わらずパンフとも変わらず
ディーラーで交換せずにいつもこちらの商品を使ってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
10人が参考にしています
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
1人が参考にしています
2022-07-26
質問:
周りのゴムパッキンを毎回交換するほど劣化していない様なので、フィルターのみ購入したいのですが、取り扱いございますか。
回答:
フィルターのみの取り扱いはございません。
フィルター1式の販売となります。
2021-05-11
質問:
商品本体やパッケージにモノタロウのロゴは入っていますか。
回答:
本体やパッケージにロゴはございませんが、化粧箱にはロゴ入りのラベルが貼ってあります。
1人が参考にしています
2021-05-11
質問:
純正品との性能の差は何でしょうか。
回答:
性能を比較した資料はございませんが、MonotaROプライベート商品は、品質的には問題なく、
これまでも多くの注文を受けており、不良等のお声もいただいておりません。
高品質で安価な商品の提供に日々頑張っております。
2人が参考にしています
2021-05-11
すべてのFAQを表示する

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする