L27-55SBL ロック27 タジマツール(TJMデザイン) 60836851

L27-55SBL ロック27 タジマツール(TJMデザイン) 60836851
L27-55SBL ロック27 タジマツール(TJMデザイン) 60836851
L27-55SBL ロック27 タジマツール(TJMデザイン) 60836851

ロック27

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード60836851品番L27-55SBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,950

テープを固定できる、ロックタイプ
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付

用途
長さ測定用
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)27(ストロングテープ)材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様尺相当目盛付(182/33m)JIS規格-目盛種別片面タイプ大型ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪トラスコ品番813-4792長さ(m)5.5外形寸法(mm)縦75×横75×奥42本体質量(g)354
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60836842
2019-12-25
用途: 大工仕事
本海建築

立ちが凄く、中折れしにくい。(*´▽`*) 
ただ、ちょっと大きく重いので 普段は通常の25mm マグタイプ
ここぞの時は、頼れる 27mm です。(=゚ω゚)ノ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする