曜日別特売
NS602-460 ノンスパーキングレッキングバー BAHCO(バーコ) 60836922

ノンスパーキングレッキングバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁全長(mm)460注文コード60836922品番NS602-460
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥25,910販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
軸径(Φmm)16全長(mm)460トラスコ品番818-3063材質アルミニウム青銅質量(kg)0.8寸法A(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする