BAHCO(バーコ)
ノンスパーキングソフトスクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃幅(mm)
50
50
80
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60837017
品番
NSB706-50
参考基準価格(税別)
¥21,810
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全長(mm)
200
刃幅(mm)
50
トラスコ品番
818-3117
材質
ベリリウム銅
質量(g)
150
刃長(mm)
90