タジマツール(TJMデザイン)
等厚曲尺
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
長辺(mm)
520
注文コード
60838364
品番
KA-MS6
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
長辺
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー部が、厚くないのでけがきがしやすい。
大きく鮮明な目盛数字採用です。
TIG溶接により強度がアップしました。
用途
建築用曲尺
厚さ(mm)
1.1
幅(mm)
15
材質
ステンレス
仕様
外基点・内目盛、ネームスペース付
形状
等厚
外形寸法(mm)
縦520×横265×奥1
短辺(mm)
265
長辺(mm)
520
長さ(cm)
50
本体質量(g)
76
目盛仕様
(表)センチ目盛1段50cm、(裏)尺相当目盛1段尺6寸
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。