タジマツール(TJMデザイン)
ロードメジャー R500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60838425
品番
EN-R500
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
見やすい大型カウンター仕様です。
3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
用途
距離測定用ロードメジャー
測定距離
10cm~9999m90cm(10cm単位)
車輪径(Φmm)
159
全縮(mm)
480
付属品
折りたたみ式スタンド
トラスコ品番
377-1474
材質(車輪)
ABS樹脂、PVC
外形寸法(mm)
縦478×横140×奥160
本体質量(g)
525
材質(柄部)
アルミ
カウンタ
5桁
誤差
実際長の±1%
伸長(m)
1080
注意
※計測時は簡易スタンドを折りたたんで下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。