HGS-43PV-GN スタッキングHGSチェアー アイリスチトセ 60838794

HGS-43PV-GN スタッキングHGSチェアー アイリスチトセ 60838794
HGS-43PV-GN スタッキングHGSチェアー アイリスチトセ 60838794

スタッキングHGSチェアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1脚注文コード60838794品番HGS-43PV-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400

コンパクト設計のため、スペースを無駄なく活用できます。
背部に握り穴がついているため、着座時の椅子引きや片付けの際の移動に便利です。
付属の連結金具で着座時の安定感を確保できます。

座面高さ(mm)430座面寸法(幅×奥行)(mm)390×450本体質量(kg)4.4仕様完成品、積み重ね可能、連結金具付トラスコ品番364-0400質量(kg)4.4張地ビニールレザー肘掛なし座幅(mm)390座高(mm)430材質(脚)Φ12.7mmスチールパイプ座奥行(mm)450材質(背)背部:ポリプロピレン(PP)色(座面)グリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき5,500/税込6,050
離島数量1につき8,300/税込9,130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする