CAS-A4T クリエイティブアクリルスタンド ポール TOKISEI 60840133

 

CAS-A4T クリエイティブアクリルスタンド ポール TOKISEI 60840133
CAS-A4T クリエイティブアクリルスタンド ポール TOKISEI 60840133
CAS-A4T クリエイティブアクリルスタンド ポール TOKISEI 60840133
CAS-A4T クリエイティブアクリルスタンド ポール TOKISEI 60840133
CAS-A4T クリエイティブアクリルスタンド ポール TOKISEI 60840133

クリエイティブアクリルスタンド ポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
規格A4タテ
内容量1台注文コード60840133品番CAS-A4T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000

エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシュです。
六角レンチでネジを調節するだけで、角度や高さの調節が簡単にできます。
4ヵ所の化粧ビスを外すだけでポスターの交換が簡単です。
安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンドです。
ホテルやショールームの雰囲気を損ないません。

規格A4タテ仕様組立品、屋内用トラスコ品番819-0842セット内容六角レンチ材質パイプ部:ステンレス、ベース部:スチール(表面コートステンレス)、パネル部:アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済)質量(kg)3.5寸法(幅W×高さH)(mm)(面板)280X297全高(mm)956~1236梱包数1台外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)280×297×956~1236ポスター寸法(mm)W210XH297(A4縦)
注意
※商品にポスターは、付いておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60840133CAS-A4T09501145CAS-A4TCAS-A4T クリエイティブアクリルスタンド 常磐精工 09501145クリエイティブアクリルスタンド常磐精工1台
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする