DC-L561BBL ドライバーカッターL561 タジマツール(TJMデザイン) 60840193

DC-L561BBL ドライバーカッターL561 タジマツール(TJMデザイン) 60840193
DC-L561BBL ドライバーカッターL561 タジマツール(TJMデザイン) 60840193
DC-L561BBL ドライバーカッターL561 タジマツール(TJMデザイン) 60840193
DC-L561BBL ドライバーカッターL561 タジマツール(TJMデザイン) 60840193

ドライバーカッターL561

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード60840193品番DC-L561BBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥870

強力ネジロック式
1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用
JISのドライバーと同等の硬度を実現
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
刃が滑り出ないピッチ送り方式
凄刃黒標準装備
ボディ内に2枚の替刃を内蔵
安全ロープ取り付け環付

用途
厚物切断用カッター
色(本体)仕様ネジロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備(1枚+内蔵2枚)、替刃2枚内蔵可能材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)167本体質量(g)101刃幅(mm)18材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60840193DC-L561BBL47322195DC-L561BBLDC-L561BBL ドライバーカッターL561 タジマツール(TJMデザイン) 47322195ドライバーカッターL561タジマツール(TJMデザイン)1個
679
税込747
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47322195
2019-08-11
用途: 段ボールの切断等
有限会社魚利

しっかりした作りで使いやすく安心して使えます
価格も納得

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする