サカセ
トレー仕切板用 名札
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
62-0852-97
注文コード
60840495
品番
PT-01
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
W90×D12×H56mm
材質
PP
色
クリアホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
記入寸法:86×54
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×12×56
アズワン品番
62-0852-97